曜日別特売
C146 30R003 600 4 Hood M20x1.5size 3A AMPHENOL 69706536

Hood M20x1.5size 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69706536品番C146 30R003 600 4
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする