室内用木製車イス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69708584 品番 Care-311-WC
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

木製の室内用車いす。後輪4箇所はストッパー付きのキャスターとなっています。背面部のハンドルは手にフィットする握り手。
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能は、座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。
レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。
また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。
しっかり握れるグリップ付き肘置きで乗り降りをサポート。足置き用ステップがあり、安定して座れます。次亜塩素酸対応レザーです。

材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)17 【木部】ライトブラウン 張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×710×890 座面高さ(mm)440 肘高さ(mm)650 色(張地)アイボリー
注意
※事故防止のため、乗り降りの必要が無い場合はステップに足を乗せてご使用ください。
※移動の必要が無い場合は必ずキャスターのストッパーを掛けてください。座面を回転させる際は、後部2つのキャスターを必ずロックしてください。
※車輪の構造上、使用者の動きに応じて車いすが動く可能性がございます。ストッパー付きキャスターを使用しておりますが、完全な固定を保証するものではございませんので、予めご了承ください。
※乗り降りの際の安全性確保のため、先頭はストッパー無しの通常キャスターとなっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする