I/O Module FLX3-CPUC100 FLX3-CPUC200用 DIN Rail Mount Spring Clamp 14 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:Flexi Compact●タイプ:I/O モジュール●併用可能製品:FLX3-CPUC100、FLX3-CPUC200●電源電圧:24 V●入力数:8●出力数:8●許容入力:0.0024 kW●接続方式:スプリングクランプ●コード番号:238-5439 注文コード69715399 品番FLX3-XTDO100
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●範囲:Flexi Compact●タイプ:I/O モジュール●併用可能製品:FLX3-CPUC100、FLX3-CPUC200●電源電圧:24 V●入力数:8●出力数:8●許容入力:0.0024 kW●接続方式:スプリングクランプ●コード番号:238-5439 取付方式DINレール取付 アズワン品番65-7268-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする