曜日別特売
SN74LVC126APW IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP Texas Instruments 69715496

IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69715496品番SN74LVC126APW
参考基準価格(税別)¥82販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0353-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする