CDVM5KB40-350-12MZ-B54S CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC 69715714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350シリンダ内径(Φmm)40配管方法(-) ねじ込み配管形注文コード69715714品番CDVM5KB40-350-12MZ-B54S
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) オプションなしシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押・引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする