AMPHENOL
ICC DIN41612コネクタ 48極 3列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69716467
品番
86093487394755E1LF
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9993
アズワン品番
65-7542-79