TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69717000
品番
10CS1
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803
アズワン品番
65-7708-53