SCHURTER
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69717149
品番
3-102-857
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 60.9 x 47mm●コード番号:188-9647
アズワン品番
65-7776-91