CROUZET
CROUZETの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
CROUZETの デジタルパネルメータ
Impulse counter CIM24 24VAC 10I/S WR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69717158
品番
99777720
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:5●最大カウント周波数:10Hz●コード番号:236-3526
アズワン品番
65-7269-61