TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1箱 1600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
注文コード
69717325
品番
2355151-1
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0430
アズワン品番
65-7781-64