BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
Junction block
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポート数:8●極数:8●コネクタサイズ:M8●シリーズ:BPI00●コード番号:240-5401
注文コード
69717456
品番
BPI00CM
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポート数:8●極数:8●コネクタサイズ:M8●シリーズ:BPI00●コード番号:240-5401
アズワン品番
65-7268-58