BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
Junction block
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:BPI00●コード番号:240-5400
注文コード
69717465
品番
BPI009W
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:BPI00●コード番号:240-5400
アズワン品番
65-7268-57