※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
KS V-grooved pulleys for tape
TB SPA 140/2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8587
注文コード
69717517
品番
TB SPA 140/2
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7871-72
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8587