BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 変圧・変換
BOURNSの トランス
LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
69717587
品番
SM453230-231N7YP
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326
アズワン品番
65-7227-10