OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69717745
品番
KW HHL631.TK-6SSB-6L07M0-2686
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2830
アズワン品番
65-7229-47