WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品
WURTH ELEKTRONIKの LED・電球
LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69717815
品番
150505YS73300
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752
アズワン品番
65-7248-18