CVQM32-20-M9BW-5MB CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC 69717839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード69717839品番CVQM32-20-M9BW-5MB
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様オートスイッチ:M9BW、リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ リード線付 (300 mm)、サージ保護回路:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする