曜日別特売

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 - SMC
内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
配管方法
チューブ内径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
定格電圧(V)
配管方法
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69717787CVQM32-10-5MOS--10(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
17,990
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717796CVQM32-10-5MOUP--10(5) DC24(P) 軸方向32(-) M5x0.8
18,210
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717805CVQM32-10-6MOS--10(6) DC12(-) 標準32(-) M5x0.8
17,990
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717814CVQM32-15-A96VL-5MZ(L) 3(-) 2ヶ付15(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717823CVQM32-20-M9BV-5M(-) 0.5(-) 2ヶ付20(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
24,810
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717839CVQM32-20-M9BW-5MB(-) 0.5(-) 2ヶ付20(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
24,480
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717848CVQM32-25-M9BW-5M(-) 0.5(-) 2ヶ付25(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
24,640
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717857CVQM32-30-M9BWL-5MOZ(L) 3(-) 2ヶ付30(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
25,520
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717866CVQM32-30-M9BWL-5MZ(L) 3(-) 2ヶ付30(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717875CVQM32-50-5MZB--50(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
20,240
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717884CVQM32-50-A96L-5MZP(L) 3(-) 2ヶ付50(5) DC24(P) 軸方向32(-) M5x0.8
24,530
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717893CVQM32-50-M9B-5MZ(-) 0.5(-) 2ヶ付50(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
25,850
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717909CVQM32-50-M9BVL-5MZB(L) 3(-) 2ヶ付50(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
27,390
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717918CVQM32-75-5MZ--75(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
21,180
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717927CVQM32-75-M9BWL-5MOZ(L) 3(-) 2ヶ付75(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717936CVQM32-75-M9BWL-5MZ(L) 3(-) 2ヶ付75(5) DC24(-) 標準32(-) M5x0.8
28,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717945CVQM40-45-M9BW-5MU(-) 0.5(-) 2ヶ付45(5) DC24(-) 標準40(-) M5x0.8
27,780
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717954CVQM40-50-M9BW-5MU(-) 0.5(-) 2ヶ付50(5) DC24(-) 標準40(-) M5x0.8
28,270
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717963CVQM40-5-5MB--5(5) DC24(-) 標準40(-) M5x0.8
18,980
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717979CVQM50-20-5MZ--20(5) DC24(-) 標準50(-) Rc
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717988CVQM63-20-5MP--20(5) DC24(P) 軸方向63(-) Rc
32,780
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
69717997CVQM63-30-5MZ--30(5) DC24(-) 標準63(-) Rc
33,610
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
69718006CVQM63-40-M9BWV-5MS(-) 0.5(-) 2ヶ付40(5) DC24(-) 標準63(-) Rc
41,090
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
69718015CVQM63-50-M9BA-5MOZ(-) 0.5(-) 2ヶ付50(5) DC24(-) 標準63(-) Rc
43,670
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする