KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電気部品
KINGBRIGHTの LED・電球
LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
69717840
品番
KPG-1005VBC-A1-5MAV
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429
アズワン品番
65-7234-97