KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電気部品
KINGBRIGHTの LED・電球
LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69717894
品番
KPG-0603VBC-A1-5MAV
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426
アズワン品番
65-7229-96