CVQM32-75-5MZ CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC 69717918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード69717918品番CVQM32-75-5MZ
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)75定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ リード線付 (300 mm)、サージ保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする