LED 青 緑 赤 表面実装 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード69717919 品番KRTBDWLM31.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OSIRE E3323 LED は、車載環境用途向けに設計されており、コンパクトなサイズで、さまざまな組み立て状況に合わせて最大限の柔軟性を発揮します。チップ技術 耐腐食性 測定データは DMC から入手可能です

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:1.9 V 、2.45 V 、2.75 V●シリーズ:OSIRE E3323●コード番号:217-7702 アズワン品番65-7244-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする