WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品
WURTH ELEKTRONIKの LED・電球
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69717928
品番
150060RS86000
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1691
アズワン品番
65-7235-89