VISHAY
VISHAYの 電気部品
VISHAYの LED・電球
LED 赤 表面実装 1セット 6000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
注文コード
69717955
品番
VLDR1235G
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(6000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Power●コード番号:230-8376
アズワン品番
65-7246-25