LUMILEDS
LUMILEDSの 電気部品
LUMILEDSの LED・電球
LED 赤 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69717964
品番
L1RX-RED1000000000
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874
アズワン品番
65-7240-64