WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品
WURTH ELEKTRONIKの LED・電球
LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69717980
品番
150141RS73130
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5905
アズワン品番
65-7262-25