ROHM
ROHMの 電気部品
ROHMの LED・電球
LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●コード番号:235-2659
注文コード
69718025
品番
CSL1104WBDW1
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●コード番号:235-2659
アズワン品番
65-7233-18