WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
WURTH ELEKTRONIKの ディスプレイ/モニター付属品
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69718138
品番
157143S12800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,620
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0420
アズワン品番
65-7252-28