WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
WURTH ELEKTRONIKの ディスプレイ/モニター付属品
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69718244
品番
157112V12700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:カソード●光度:21 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0380
アズワン品番
65-7252-20