INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69718384
品番
2EDL8023GXUMA1
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8●コード番号:236-4390
アズワン品番
65-7233-53