LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDホルダ 直径:37mm ねじ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69718436
品番
C14305_STELLA-CLAMP-CXA15-18
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Stella 用のベースパーツ。Cree CXA15xx および CXA18xx と互換性があります。
仕様
●直径:37mm●併用可能製品:Cree CXA15xx 、Cree CXA18xx●実装タイプ:ねじ●シリーズ:Stella●コード番号:186-2300
アズワン品番
65-7256-23