LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69718470
品番
F14532_ANGELETTE-S
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430
アズワン品番
65-7250-34