TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69718935
品番
1-2834049-3
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:オレンジ●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:185-9751
アズワン品番
65-7775-58