TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
M Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69719084
品番
T0920013670-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●種類:Mシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9007
アズワン品番
65-7498-32