SIEMENS
Magnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69719145
品番
3RT2934-5NB31
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
Siemens Sirius 3RT シリーズは、サイズ S2 の接触器用マグネット Coil です。動作電圧は 33 V ac/dc です。AC / DC 作動の電圧タイプ
仕様
●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9274
アズワン品番
65-7289-06