曜日別特売
CXSL10-60-Y59BL-XB19 CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMC 69719564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69719564品番CXSL10-60-Y59BL-XB19
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XB19) 高速仕様、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする