曜日別特売
CXSL15-35-Y7PL CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMC 69719738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69719738品番CXSL15-35-Y7PL
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする