曜日別特売
CXSL15-70-XC22 CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMC 69719835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69719835品番CXSL15-70-XC22
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC22) パッキン類フッ素ゴム、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする