COM-07950 Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz SPARKFUN 69723056

COM-07950 Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz SPARKFUN 69723056
COM-07950 Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz SPARKFUN 69723056

Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69723056
品番
COM-07950
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

Description
This is a small 12mm round speaker that operates around the audible 2kHz range. You can use these speakers to create simple music or user interfaces.
This is not a true piezoelectric speaker but behaves similarly. Instead of a piezoelectric crystal that vibrates with an electric current, this tiny speaker uses an electromagnet to drive a thin metal sheet. That means you need to use some form of alternating current to get sound. The good news is that this speaker is tuned to respond best with a square wave(e.g. from a microcontroller).

アズワン品番
67-0429-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする