富士元工業
富士元工業の 電動工具 本体
富士元工業の 締付/穴あけ(電動工具)
富士元工業の 卓上ボール盤
NEWナイスカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69723178
品番
NKN32-150S-03
参考基準価格(税別)
¥142,313
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
仕様
●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387
アズワン品番
67-2377-52