OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69723564
品番
KB DDLM31.13-6D7E-25-24A4-140-R18
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994
アズワン品番
65-7258-59