OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69723598
品番
KS DDLM31.23-8E6G-68-C4U4-140-R18
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.17 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5003
アズワン品番
65-7257-93