OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s