OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
69723668
品番
KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6777
アズワン品番
65-7243-40