OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0991
注文コード
69723774
品番
GW PLLRA1.CM-M4M9-XX57-1-700-R18
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0991
アズワン品番
65-7239-79