OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.88 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1013
注文コード
69723799
品番
GW PLLRA1.EM-N1N3-XX52-1-700-R18
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.88 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1013
アズワン品番
65-7236-02