OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69723887
品番
GW Q9LR32.PM-M3N2-XX51-1-180-R18
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048
アズワン品番
65-7239-14