OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j