OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
69723939
品番
GW P9LR35.EM-L9M6-XX57-1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1575
アズワン品番
65-7247-19