OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69724054
品番
GH CSSRM5.24-V8V9-1-1-700-R33
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699
アズワン品番
65-7238-08